大見工業
大見工業の 面取り・バリ取り
大見工業の 面取りカッター
大見工業の カッター(カウンターシンク)
面取りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16315455
品番
C35-ST12-90
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
用途
面取り、バリ取り。
トラスコ品番
371-7049
材質
高速度工具鋼(Co-HSS)
全長(mm)
90
先端角(°)
90
先端径(mm)
11
シャンク径(mm)
12
有効刃径(Φmm)
35
最小面取径(Φmm)
11