大見工業
大見工業の 面取り・バリ取り
大見工業の 面取りカッター
大見工業の カッター(カウンターシンク)
面取りカッター穴付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16315480
品番
CH04-ST4-90
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
硬く、粘りのない材質の加工向けです。
用途
スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工
トラスコ品番
371-7065
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
50
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
4
最小面取径(Φmm)
2