面取りカッター穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16315516 品番 CH18-ST10-90
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

硬く、粘りのない材質の加工向けです。

用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工 トラスコ品番371-7068 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 先端角(°)90 シャンク径(mm)10 最小面取径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする