大見工業
大見工業の 面取り・バリ取り
大見工業の 面取りカッター
大見工業の カッター(カウンターシンク)
超硬面取りカッター(非鉄用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16315525
品番
CC04-ST4-90
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途
スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工
トラスコ品番
371-7048
材質
超硬合金
先端角(°)
90
最大面取径(Φmm)
4
最小面取径(Φmm)
1.5