超硬面取りカッター(非鉄用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16315577 品番 CC08-ST8-60
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。

用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工 トラスコ品番371-7063 材質超硬合金 先端角(°)60 最大面取径(Φmm)8 最小面取径(Φmm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする