曜日別特売
TVDL-0070-3-OH 超硬ツイストVドリル ロングサイズ 大見工業 16316241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストVドリル ロングサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番357-1528注文コード16316241品番TVDL-0070-3-OH
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。

用途高速穴加工に。
アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度トラスコ品番357-1528切削径(Φmm)【DC】7.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする