曜日別特売

超硬ツイストVドリル ロングサイズ

超硬ツイストVドリル ロングサイズ - 大見工業

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。

用途
高速穴加工に。
アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール内容量1本
225件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16315699TVDL-0030-1-OH356-6801【DC】3.01
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315708TVDL-0030-2-OH356-9989【DC】3.02
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315717TVDL-0030-3-OH356-8402【DC】3.03
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315726TVDL-0030-OH356-6815【DC】3
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315735TVDL-0031-OH357-1514【DC】3.1
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315751TVDL-0032-OH357-1510【DC】3.2
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315760TVDL-0033-OH357-1534【DC】3.3
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315769TVDL-0034-OH357-1522【DC】3.4
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315778TVDL-0035-OH357-4664【DC】3.5
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315787TVDL-0036-OH356-9902【DC】3.6
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315796TVDL-0037-OH356-6747【DC】3.7
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315805TVDL-0038-OH357-3070【DC】3.8
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315821TVDL-0039-OH356-6789【DC】3.9
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315830TVDL-0040-1-OH356-8328【DC】4.01
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315839TVDL-0040-2-OH357-1511【DC】4.02
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315848TVDL-0040-3-OH357-1531【DC】4.03
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315857TVDL-0040-OH356-8366【DC】4
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315866TVDL-0041-OH357-3097【DC】4.1
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315875TVDL-0042-OH356-6836【DC】4.2
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315891TVDL-0043-OH356-9978【DC】4.3
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315900TVDL-0044-OH357-3099【DC】4.4
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315909TVDL-0045-OH356-8323【DC】4.5
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315918TVDL-0046-OH357-4672【DC】4.6
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315927TVDL-0047-OH356-9917【DC】4.7
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315936TVDL-0048-OH357-3144【DC】4.8
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315945TVDL-0049-OH356-8391【DC】4.9
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315961TVDL-0050-1-OH356-6772【DC】5.01
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315970TVDL-0050-2-OH357-4650【DC】5.02
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315979TVDL-0050-3-OH356-5259【DC】5.03
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315988TVDL-0050-OH357-3139【DC】5
29,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16315997TVDL-0051-OH356-9960【DC】5.1
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316006TVDL-0052-OH357-1544【DC】5.2
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316015TVDL-0053-OH357-1572【DC】5.3
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316031TVDL-0054-OH356-6738【DC】5.4
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316040TVDL-0055-OH356-6787【DC】5.5
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316049TVDL-0056-OH357-4655【DC】5.6
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316058TVDL-0057-OH356-6743【DC】5.7
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316067TVDL-0058-OH357-1500【DC】5.8
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316076TVDL-0059-OH357-1578【DC】5.9
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316085TVDL-0060-1-OH357-3067【DC】6.01
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316101TVDL-0060-2-OH356-8338【DC】6.02
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316110TVDL-0060-3-OH357-1536【DC】6.03
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316119TVDL-0060-OH357-3088【DC】6
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316128TVDL-0061-OH356-9959【DC】6.1
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316137TVDL-0062-OH357-3138【DC】6.2
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316146TVDL-0063-OH356-6844【DC】6.3
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316155TVDL-0064-OH357-3111【DC】6.4
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316171TVDL-0065-OH356-8370【DC】6.5
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316180TVDL-0066-OH356-5239【DC】6.6
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
16316189TVDL-0067-OH357-1526【DC】6.7
32,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする