日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の ガス配管部材
日本継手(旧:JFE継手)の ガス機器パーツ
ネオジョイント片ネジソケット 都市ガス用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16317315
品番
NFP-01-15-1/2-T
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
規格
15A×R1/2
二面幅(mm)
26
アズワン品番
64-5123-90
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。