日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の ガス配管部材
日本継手(旧:JFE継手)の ガス機器パーツ
ネオジョイント片ネジソケット 都市ガス用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16317324
品番
NFP-01-20-1/2-T
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
規格
20A×R1/2
二面幅(mm)
33
アズワン品番
64-5123-91
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。