日本継手(旧:JFE継手)
日本継手(旧:JFE継手)の ガス配管部材
日本継手(旧:JFE継手)の ガスホース
ガスフレキシブル管 都市ガス用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
16317358
品番
FP-00-15-30-T
参考基準価格(税別)
¥45,660
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
長さ(m)
30
規格
15A
アズワン品番
64-5123-80
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。