藤井合金製作所
藤井合金製作所の ガス配管部材
藤井合金製作所の ガス栓
機器接続ガス栓 都市ガス用
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
I型
流量(L/h)
7000(実測)
注文コード
16317385
品番
FV623B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・流量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
都市ガス
形状
I型
質量(g)
525
寸法L1(mm)
102.9
寸法S(mm)
32.0
寸法L2(mm)
57.9
寸法W(mm)
37.0
接続
入口側(Rc):3/4(20A)、出口側(Rc自在):3/4(20A)
寸法H1(mm)
54.8
流量(L/h)
7000(実測)
寸法H2(mm)
35.3
アズワン品番
64-5126-61
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。