一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16317403 品番 FV613A-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
使用ガス都市ガス 形状LB 長さ(m)ゴム管/1以下 接続Rc1/2×Φ9.5 圧損(mm/H2O)作動時/22(216Pa) アズワン品番64-5126-67 適合器具テーブルコンロ 流量作動(air)/1.2m3/h
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16317403
2016-02-23
用途:
部品の交換。
その他業種

モノタロウは「早い」「安い」「良い」「親切」で「便利」で「安心」。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする