藤井合金製作所
藤井合金製作所の ガス配管部材
藤井合金製作所の ガス栓
二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16317428
品番
FV715A-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
使用ガス
都市ガス
形状
LB、右:コンセント、左:ホースエンド
長さ(m)
ゴム管/コンセント:3以下、ホースエンド:1以下
接続
Rc1/2×Φ9.5
圧損(mm/H
2
O)
作動時/コンセント:23(226Pa)、ホースエンド:20(196Pa)
アズワン品番
64-5126-69
適合器具
コンセント:一般機器、ホースエンド:テーブルコンロ
流量
作動(air)/コンセント:1.2m
3
/h、ホースエンド:1.2m
3
/h
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。