藤井合金製作所
藤井合金製作所の ガス配管部材
藤井合金製作所の ガス栓
二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16317437
品番
FV716A-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
使用ガス
都市ガス
形状
LB、右:ホースエンド、左:コンセント
長さ(m)
ゴム管/ホースエンド:1以下、コンセント:3以下
接続
Rc1/2×Φ9.5
圧損(mm/H
2
O)
作動時/ホースエンド:20(196Pa)、コンセント:23(226Pa)
適合器具
ホースエンド:テーブルコンロ、コンセント:一般機器
流量
作動(air)/ホースエンド:1.2m
3
/h、コンセント:1.2m
3
/h
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。