曜日別特売
FV141D 可とう管ガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所 16317446

可とう管ガス栓 都市ガス用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状I型
内容量1個注文コード16317446品番FV141D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
使用ガス都市ガス材質黄銅製形状I型質量(g)320寸法H(mm)66.5寸法L1(mm)72寸法S(mm)27寸法L2(mm)36寸法W(mm)34接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)寸法H1(mm)51.5流量(L/h)3300寸法H2(mm)15アズワン品番64-5126-65
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16317446
2023-08-26
用途: 機械のメンテナンス
株式会社 西日本厨機卸売・小売業

早く届き、商品も間違いなく届きました。送料が安ければもっといいけど

1が参考にしています
対象商品 : 16317446
2022-10-21
用途: 風呂釜交換時のガス強化ホース及びガスコック交換

製造年月も新しく他社製品よりも安価でした。当然使用に関しては何ら問題なくリピさせて頂きます。

対象商品 : 16317446
2017-11-07
用途: 給湯器取替
アオキ建装

問題なく普通に取り付けることが出来ました。特に不具合はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする