可とう管ガス栓 都市ガス用

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16317455 品番 FV143D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
使用ガス都市ガス 材質黄銅製 形状L型 質量(g)350 寸法H(mm)89.5 寸法L1(mm)55 寸法S(mm)27 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)34 接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A) 寸法H1(mm)51.5 流量(L/h)2600 寸法H2(mm)38 アズワン品番64-5126-66
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16317446
2023-08-26
用途:
機械のメンテナンス
株式会社 西日本厨機 様 (卸売・小売業)

早く届き、商品も間違いなく届きました。送料が安ければもっといいけど

1人が参考にしています
対象商品:
16317446
2022-10-21
用途:
風呂釜交換時のガス強化ホース及びガスコック交換

製造年月も新しく他社製品よりも安価でした。当然使用に関しては何ら問題なくリピさせて頂きます。

対象商品:
16317446
2017-11-07
用途:
給湯器取替
アオキ建装 様

問題なく普通に取り付けることが出来ました。特に不具合はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする