名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の アイケア
名古屋眼鏡の 老眼鏡
ライブラリーコンパクト 4180(女性)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16318067
品番
4180-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
メガネのツルの柄とコーディネイトされたソフトケースとメガネホルダーが付属しています。
度数
+1.00
付属品
片口ソフトケース(W70×H145mm)、くびかけメガネホルダー付ひも(ホルダー45×45mm、ひも約67cm)
質量(g)
約22
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
135
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器