ライブラリー 4480(男女)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16319083 品番 4480-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

定番のプラスチックモデルです。

度数+4.00 寸法A(mm)49 寸法D(mm)32 寸法B(mm)21 寸法C(mm)145 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16319074
2023-06-14
用途:
書類に目を通す
製造業

100円ショップのものより良いのは確かだけど、お値段相応の品質といった感じ。テンプルの中心に金属フレームが入ってないのと、蝶番の部分が弱そう。日常使いで酷使するならやはりちゃんとメガネ店で買うべき。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする