ライブラリー 4370(男性)

(19件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16319248 品番 4370-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中間度数、強度数を揃えた掛け易いプラスチックテンプルです。

度数+1.25 寸法A(mm)53 寸法D(mm)31 寸法B(mm)15 寸法C(mm)140 材質(フレーム)合金 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 材質(パッド)PVC 材質(テンプル)ポリカーボネート 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16319257
2024-06-26
用途:
常時使用しています。
カドノ電気商会 様 (卸売・小売業)

レンズは傷がつきにくいと思います。フレームは少しデリケートだと思いますが、充分に満足しています。2.0使用も購入したいと思っています。

対象商品:
16319257
2024-05-16
用途:
読書など細かい文字を見る場合や一般の作業などに使用します。
カドノ電気商会 様 (卸売・小売業)

レンズがガラスで出来ているみたいで、とても丈夫で傷がつきにくいと思います。以前に2.0用も購入しましたが、本を読むときに使用しています。

対象商品:
16319266
2024-05-10
用途:
運転や軽作業
カドノ電気商会 様 (卸売・小売業)

この商品は何回も購入していますが丈夫で長持ちします。予備の予備で購入しました。修理するときにもねじが共有できます。

対象商品:
16319302
2024-01-24
用途:
一般作業や日常生活でも使用しています。
カドノ電気商会 様 (卸売・小売業)

レンズがプラスチックではないので、傷がつきにくいように思います。長持ちしていますが、現在、車載用と普段使い、そして予備用と3本持っています。

対象商品:
16319257
2023-12-15
用途:
日常の生活や自動車運転
卸売・小売業

この商品を何度も購入していますが、丈夫なので車の中、寝室での読書、それから食堂とそれぞれ度数の違う物を使用しています。けっこう丈夫です。

対象商品:
16319257
2024-01-23
用途:
一般作業や日常生活でも使用しています。
カドノ電気商会 様 (卸売・小売業)

とても使いやすく素材もしっかりしていると思います。 写真に掲載されている色よりも実物はちょっと明るい色になっていると思います。

対象商品:
16319257
2023-09-04
用途:
車の運転や旅行など
カドノ電気商会 様 (卸売・小売業)

度数違いや予備も含めて今まで何本も買いましたが、フレームがしっかりしているのとレンズに傷が入りにくくて、値段以上に良い商品だと思います。

対象商品:
16319257
2023-05-12
用途:
一般作業や日常生活でも使用しています。
カドノ電気商会 様 (卸売・小売業)

しっかりした造りでレンズもプラではないので、丈夫です。自分使いではちょうど良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする