名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の アイケア
名古屋眼鏡の 老眼鏡
ライブラリー 4380(女性)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16319388
品番
4380-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
中間度数、強度数を揃えた掛け易いプラスチックテンプルです。
度数
+1.25
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
138
材質(フレーム)
合金
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
材質(パッド)
PVC
材質(テンプル)
ポリカーボネート
医薬品医療機器等法
一般医療機器