ライブラリー 4630(男性)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16319582 品番 4630-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

中間度数、強度数を揃えた定番メタルモデルです。

度数+2.75 寸法A(mm)53 寸法D(mm)26.62 寸法B(mm)15 寸法C(mm)140 材質(フレーム)合金 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする