名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の アイケア
名古屋眼鏡の 老眼鏡
ライブラリー 4650(男性)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
度数
+1.50
注文コード
16320255
品番
4650-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
度数
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
バネ丁番でフィット感があります。
度数
+1.50
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
140
材質(フレーム)
合金
材質(レンズ)
アクリル