ライブラリー 4660(女性)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16320325 品番 4660-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バネ丁番でフィット感があります。

度数+1.50 寸法A(mm)50 寸法D(mm)33 寸法B(mm)17 寸法C(mm)135 材質(フレーム)合金 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16320377
2020-03-04
用途:
あらゆる場面で
サービス業

安価にて、これだけの種類の度数が有るのは親切な商品だと思います。やや重たいのが難点ですが、使い始めると気にならなくなります。バネ式は助かる。

対象商品:
16320368
2019-01-27
用途:
裁縫
サービス業

この値段で、割合早めに手元に到着は有難かったが、考えていた以上にレンズ本体が重たい物だった。長時間かけて作業するのは辛いかもしれない。サブのストック用として使う?形はまあまあなのに残念。

対象商品:
16320352
2019-05-16
用途:
あらゆる場面で
サービス業

やや重いのが難点ですが、これは安価で手に入れる事が出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする