曜日別特売
4660-20 ライブラリー 4660(女性) 名古屋眼鏡 16320334

4660-20 ライブラリー 4660(女性) 名古屋眼鏡 16320334
4660-20 ライブラリー 4660(女性) 名古屋眼鏡 16320334

ライブラリー 4660(女性)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
度数+2.00
内容量1個注文コード16320334品番4660-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バネ丁番でフィット感があります。

度数+2.00寸法A(mm)50寸法D(mm)33寸法B(mm)17寸法C(mm)135材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16320377
2020-03-04
用途: あらゆる場面で
サービス業

安価にて、これだけの種類の度数が有るのは親切な商品だと思います。やや重たいのが難点ですが、使い始めると気にならなくなります。バネ式は助かる。

対象商品 : 16320368
2019-01-27
用途: 裁縫
サービス業

この値段で、割合早めに手元に到着は有難かったが、考えていた以上にレンズ本体が重たい物だった。長時間かけて作業するのは辛いかもしれない。サブのストック用として使う?形はまあまあなのに残念。

対象商品 : 16320352
2019-05-16
用途: あらゆる場面で
サービス業

やや重いのが難点ですが、これは安価で手に入れる事が出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする