名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の アイケア
名古屋眼鏡の 老眼鏡
スタンドケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16320526
品番
5972-01
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メガネスタンドとしてだけでなく小物スタンドとして用途は多彩です。
材質
パルプ、ナイロンキャンバス生地 内張:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×60×90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器