店頭用老眼鏡

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16320553 品番 4800-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

公共窓口など店頭でお客様が臨時で使用するときに便利です。

度数+3.50(強度) 寸法A(mm)48 寸法D(mm)35 寸法B(mm)18 寸法C(mm)140 フレーム色バイオレット 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16320535
2020-05-31
用途:
図面を見ながらの作業

このメーカーさんのはこれで3本目です。
店頭用とのことなので信頼して買ってます。
最初はつるの動きが渋かったですが、使っているうちに丁度良くなりました。
度数はネットで自分の度数を調べてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする