名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の 光学測定器
名古屋眼鏡の ルーペ/拡大鏡
名古屋眼鏡の ライト付ルーペ
LEDライト付ルーペ 小玉付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16320578
品番
9630
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
レンズ倍率
2.5倍、小玉部6.5倍
レンズサイズ(mm)
Φ90
材質(本体)
ABS
グリップ径(Φmm)
25
本体寸法(mm)
200×92
使用電池
単四電池2本
材質(レンズ)
アクリル
レンズ厚さ(mm)
13
アズワン品番
8-5798-01
注意
※電池は別途購入が必要です。