名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
セミハードケース(ホック式)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
16321436
品番
2925-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
人気の定番千鳥格子柄のメガネケースです。
材質
プラスチック・ポリウレタン、内張:ナイロン(ブラック)
色
ピンク
質量(g)
55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×55×35
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×50×30
開閉
ホック式
鼻あて
なし