名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
セミハードケース(ホック式)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16321445
品番
2925-04
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
人気の定番千鳥格子柄のメガネケースです。
材質
プラスチック・ポリウレタン、内張:ナイロン(ブラック)
色
ブルー
質量(g)
55
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×55×35
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×50×30
開閉
ホック式
鼻あて
なし