名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
セミハードケース(ホック式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16321594
品番
2806-04
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
メタリックな新感覚レザーを使った遊び心のあるメガネケースです。
材質
ABS・ポリウレタン、ホック:真鍮、内張:ポリエステル(ブラック)
色
ピンク
質量(g)
54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×54×35
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×48×29
開閉
ホック式
鼻あて
なし