セミハードケース(ホック式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16321603 品番2806-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

メタリックな新感覚レザーを使った遊び心のあるメガネケースです。

材質ABS・ポリウレタン、ホック:真鍮、内張:ポリエステル(ブラック) オレンジ 質量(g)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×54×35 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×48×29 開閉ホック式 鼻あてなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする