名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
セミハードケース(マグネット式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16321856
品番
2826-01
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
マグネット式のシックなメガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色
ブラック
質量(g)
54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×58×38
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×53×33
開閉
マグネット式
鼻あて
なし