2826-02 セミハードケース(マグネット式) 名古屋眼鏡 16321865

セミハードケース(マグネット式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 Lブラウン 注文コード16321865 品番2826-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マグネット式のシックなメガネケースです。

材質ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック) Lブラウン 質量(g)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×58×38 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×33 開閉マグネット式 鼻あてなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする