名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
セミハードケース(マグネット式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
Dブラウン
注文コード
16321883
品番
2826-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット式のシックなメガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色
Dブラウン
質量(g)
54
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×58×38
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×53×33
開閉
マグネット式
鼻あて
なし