クッションフロア リモデルフロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16321895 品番RF319-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

簡単施工、裏面微粘着付きのクッションフロア
貼って剥がせる微粘着、簡単カット、抗菌防カビ
水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製!!裏面を剥がして床に貼るだけ!!様々なシーンにお使いいただけます
平滑な面でのみ使用できます

用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙/PP 厚さ(mm)1.8 長さ(m)20 幅(cm)91 耐熱温度(℃)60
注意
※裏面の粘着剤は、床面を傷めにくいものを使用していますが、床の材質によっては、床面を傷める場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからお貼り下さい
※貼り付ける下地の素材によっては、はがした後に粘着剤が若干残る可能性があります
※製品の性質上、端部が浮いてくる可能性があります。端部やジョイント部の浮きが気になる場合は、クッションフロア用両面テープ等をご利用ください
※下地で使用しているワックス、塗料によっては、長時間のご使用で下地にムラのような跡が付く場合があります
※粘着効果は永久的なものではありません
※ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防腐剤、防虫剤、防蟻剤などの薬剤によって本製品の表面が汚染され変色を招く可能性があります。本製品がこれらに直接触れないようにご注意ください
※直射日光や暖房器具の熱等が直接当たる場所では、ご使用しないで下さい
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする