名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
セミハードケース(マグネット式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16321996
品番
2843-01
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サングラスや智の高い大きめフレームに適したサイズのメガネケースです。
材質
ABS・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色
ブラック
質量(g)
62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×71×46
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×65×40
開閉
マグネット式
鼻あて
なし