名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
セミハードケース(ホック式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16322145
品番
2802-02
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
携帯に優れた薄型メガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、ホック:真鍮、内張:ポリエステル(ブラック)
色
Dレッド
質量(g)
51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×32×155
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×27×150
開閉
マグネット式
鼻あて
なし