名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
セミハードケース(差込み式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16322163
品番
2814-02
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
紳士用のスタンダードなメガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色
ブラウン
質量(g)
62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×29×153
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×23×146
開閉
差込み式
鼻あて
なし