名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
プラスチックセミハードケース(マグネット式)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
16322373
品番
2121-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
高級感と上質感を持たせムダのない斬新なデザインのメガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色
ブラウン
質量(g)
60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×53×32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×47×26
開閉
マグネット式
鼻あて
なし