名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
プラスチックセミハードケース(マグネット式)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16322407
品番
2121-05
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
高級感と上質感を持たせムダのない斬新なデザインのメガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色
ベージュ
質量(g)
60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×53×32
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×47×26
開閉
マグネット式
鼻あて
なし