名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
コンパクトハードケース(マグネット式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16322775
品番
2888-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上の蓋にエンボスで柄を施したお洒落で軽いメガネケースです。
材質
ポリスチレン・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)
色
ピンク
質量(g)
43
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×46×31
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×42×27
開閉
マグネット式
鼻あて
なし