メタルハードケース(バネ式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16322976 品番 2477-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

女性に広く人気のあるフラワーデザインメガネケースです。

材質メタル・綿、内張:ポリスチレン(ベージュ) ブラック 質量(g)95 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65×35 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×50×29 開閉バネ式 鼻あてなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16323003
2022-06-02
用途:
パソコン入力作業時
サービス業

ややコンパクトなサイズですが、使用する上で支障は全くありません。

 単色でなく、花があしらってあるケースのデザインは気に入っておりまして、職場の同僚にも好評で、よいショッピングができたと喜んでおります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする