ニューペットマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16322997 品番NPE5-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

消臭、菌・カビ抑制、防炎素材、機能充実でペットに最適
適度な凹凸加工で滑りにくい!汚れが落ちやすい!
クッションフロア用両面テープ、接着剤の使用で接着施工を可能に!
表面の耐摩耗性を強化しました。
裏面マス目印刷有

用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材 厚さ(mm)2.3 長さ(m)20 幅(cm)91 耐熱温度(℃)60
注意
※ペットの鋭利な爪や牙によってはマットが傷つく場合がありますのでご注意下さい。
※引っかいたり、噛んだりする癖のあるペットには使用しないで下さい。
※置敷き使用される場合は、メーカーすべり止めシールまたは、市販のすべり止めシート等をご使用下さい。
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする