名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メタルハードケース(バネ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16323082
品番
2478-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
織り生地の手触りが心地よいスタイリッシュなメガネケースです。
材質
メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン)
色
ブルー
質量(g)
92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×58×38
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×46×32
開閉
バネ式
鼻あて
なし