名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メタルハードケース(バネ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
16323098
品番
2478-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
織り生地の手触りが心地よいスタイリッシュなメガネケースです。
材質
メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン)
色
グリーン
質量(g)
92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×58×38
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×46×32
開閉
バネ式
鼻あて
なし