※使用例

2281-05 ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) 名古屋眼鏡 16323186 2281-05 ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) 名古屋眼鏡 16323186

ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16323186 品番 2281-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

人気のウレタンケースにフックが付きお出かけにも便利なメガネケースです。

オレンジ 材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック) 質量(g)67 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×62×46 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×55×40 開閉ファスナー式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
思っていたよりはいい。
卸売・小売業

安いのでどんなもんかなと思っていたけど、思ったよりは良い。
サングラス入れや筆箱代わりに使える

対象商品:
16323152
2023-12-06
用途:
保護メガネケース

山本光学 YAMAMOTO LF-302 がギリギリ入るサイズで重宝しています.

対象商品:
16323195
2023-04-05
用途:
ゴルフ、釣りなどに眼鏡を持って行く時
卸売・小売業

外出時に眼鏡が必要な時があるが、常に掛けていない時に重宝します。
他の道具と一緒にバッグに入れてもセミハードなので眼鏡が傷む心配をしなくていいのが良いです。
色違いの購入を検討中。

対象商品:
16323195
2023-05-24
用途:
通勤時のお供として
製造業

スマホを見る場合は眼鏡を外すので、パンツのベルトループに引っ掛けられてかつセミハード仕様のこういうケースは非常に重宝します
 唯一難点とでも言いましょうか、普通の眼鏡を入れる前提だとケースがかなり大きいですね 実際に試したわけではありませんが、恐らく二個は余裕で入るのではないかと

対象商品:
16323143
2022-03-02
用途:
作業用眼鏡の持ち運びケース
サービス業

以前にもこのケースを購入したことがあり、圧倒的なコスパの良さから、今回は2回目の購入となります。質感が高く、セミハードのため、カバンの中に入れても押しつぶされることがないため、とても重宝してます。

対象商品:
16323195
2019-03-29
用途:
普段持ち歩きようにしてます。

バックを持たない時にもズボンにフックで掛けて持ち歩けます。落としても衝撃が中身に届かないからバックにポーンと投げ入れたりしちゃってます。まだまだ形も崩れず重宝しています。
チャックも意外と滑りが良くて開けやすいですよ!

対象商品:
16323152
2018-12-05
用途:
老眼鏡のケースとして
株式会社 ワールドフォトプレス 様

ちょっと変わったタイプの老眼鏡なので、普通の眼鏡ケースでは収まらず。フックが付いているので違う場所へ移動する時、手がふさがっていてもベルトに引っ掛けて移動できるのでいいです。

対象商品:
16323168
2018-07-21
用途:
メガネの携帯

バックル?が付いているのでズボンのベルトホール等にぶら下げられて便利です。ファスナーが少し締めづらいかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする