ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16323222 品番 2899-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

カジュアルに気軽に使えるフック付きメガネケースです。

ブルー 材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック) 質量(g)55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×62×53 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×47×47 開閉ファスナー式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
フック付きで便利

フックがついており、アウトドアで使用するのに重宝します

対象商品:
16323204
2023-06-11
用途:
メガネの携帯用に
Salve! 様

とてもリーズナブル。細身で場所を取らなくて良いです。

対象商品:
16323238
2022-10-07
用途:
メガネケース
製造業

しっかりした商品です。しかも軽い。
リュックにぶら下げているのですがフックがとても丈夫なので安心です。

対象商品:
16323238
2021-03-01
用途:
普段使いに

お洒落な色とデザイン、そしてハードケースである事が気に入ったので、色違いで何種類か購入しました。

対象商品:
16323204
2020-01-22
用途:
老眼鏡の携帯
農・林・水産業

バックパックやベルに引っ掛けられるので落とすこともない

対象商品:
16323204
2019-09-08
用途:
工具(スパナ)入れ
農・林・水産業

本来の使用方法ではありませんが、スパナ(11*13mm)が複数本ピタリと入ります。安価でもなかなか作りが良いです。

対象商品:
16323238
2019-07-13
用途:
メガネケース
運輸・通信業

スリムで、かつコンパクトで携帯性が良い。オススメです。

対象商品:
16323204
2019-02-10
用途:
バスクラリネットのマウスピース収納
ショップJ.M.C 様

本来の目的の眼鏡用ではなく楽器のマウスピース用に流用です。
思っていたサイズでマウスピースがぴったり収まりました、専用のものは高いですがこれで十分使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする