ハチ対策キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16323268 品番BR-0008
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,468
販売価格(税別)
5,880

被害を最小限に抑えるためのハチ対策キット 必要最小限をコンパクトに!
ハチ退治とハチに刺された後の応急手当に対応。
バッグはアルミバッグ。
「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェットで薬剤噴射。ハチの動きを素早く止めて暴れる隙を与えません。
「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出します。
「虫除け防虫ネット」は頭部の保護に。頭頂部は閉じられていて、下部もゴムになっているので、侵入をしっかりガード。
「瞬間冷却パック」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された箇所はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。
「クールタオル」は夏場の熱中症対策としてはもちろん。約86cmあるので、縛ったり巻いたりと使えます。
「ハチ対策キットシール」はバッグに貼ると便利。お好きな場所に貼ってください。

セット内容
アルミバッグ×1、ハチ・アブダブルジェット450ml×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、虫除け防虫ネット×1、ハチ対策キットシール×1
※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。
用途ハチ退治とハチに刺された後の応急手当に対応 仕様アルミバッグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】300×125×190 適合害虫ハチ 利用場所屋外
注意
※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。
※ご使用の際は商品ごとの裏面説明書きをよくお読みの上、適切な処置を行ってください。
※応急処置後は速やかに医療機関を受診してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする