2282-01 ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) 名古屋眼鏡 16323292 2282-01 ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) 名古屋眼鏡 16323292

ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16323292 品番2282-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

大きめメガネフレーム、サングラスに最適なフック付きメガネケースです。

材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック) ブラック 質量(g)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×83×65 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×60 開閉ファスナー式 鼻あてなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16323292
2020-01-22
用途:
下刈り作業
農・林・水産業

防護眼鏡の携帯で必要
ケースなしだったのですぐに壊れると思い購入、ヒッタリ入って満足

対象商品:
16323292
2019-03-18
用途:
じゅうぶんでかい
その他業種

保護メガネを入れるのに複数個購入。どのタイプでも入りました。ケースも軽い。体重をかけたら壊れそうで、そこが気になる耐久性。

対象商品:
16323292
2018-06-25
用途:
農作業

保護めがねをポケット等に入れているとレンズが傷になり痛むので使用している。

対象商品:
16323292
2016-10-22
用途:
普段使い
その他業種

ビッグフレームのサングラスケースに使用しようと購入しましたが、小さくて入りませんでした…
しっかりサイズを確認しなかったのが…
もう少し大きい商品も有ったので次回購入予定です。
商品自体は良い感じですよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする