名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メタルハードケース(バネ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16323335
品番
2258-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
カラフルで高級感のある生地を使った新定番メガネケースです。
材質
メタル・PVC、内張:ポリスチレン(ベージュ)
色
ブルー
質量(g)
114
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×63×40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×52×37
開閉
バネ式
鼻あて
なし